Sady kleští na pojistné kroužky 4 ks
Sada kleští na pojistné kroužky typu A/B/C/D
KLEŠTĚ NA SEGEROVKY-SADA 03,08,13,18
Obj. č. 071402 30
EAN 4050641013385
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rukojeť: Plastový potah
Pevný úchop, zabraňuje sklouznutí
Hrot ze stlačené pružinové oceli
Optimální stabilita i u zadřených kroužků.
Vkládané hroty
Maximální přenos síly při povolování zarezlých kroužků, montáž kroužků s minimální deformací.
Šroubovaný a montovaný spoj
Vysoká přesnost a optimální pohyb.
Velké stykové plochy
Montáž kroužků bez zkroucení.
Klešťová hlava
Úzký tvar pro snadný přístup k obrobku, a to i na špatně přístupných místech.
Obsah: 4 ks
- 1 kleště na pojistné kroužky, typ A, 19–60 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky, typ B, 19–60 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky, typ C, 19–60 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky, typ D, 19–60 mm
Datové listy(X)
Počet kusů v sadě | 4 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 739,000 g |
KLEŠTĚ NA SEGEROVKY C, 19- 60MM
KLEŠTĚ NA SEGEROVKY D, 19- 60MM
KLEŠTĚ NA SEGEROVKY A, 19- 60MM
KLEŠTĚ NA SEGEROVKY B, 19- 60MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů